Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAP-8121 WLAN Access Point 433 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAP-8121 WLAN Access Point 433 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-8121 WLAN Access Point 433 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-8121 WLAN Access Point 433 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-8121 WLAN Access Point 433 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     C2903-WAP-8121
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-8121
EAN/GTIN:
     4015867199190
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
  • Kompatibel zu den Standards von IEEE-802.11a/b/g/n/ac
    - Multi-Betriebsmodi für unterschiedliche Drahtlosanwendungen
    - IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
    - Verfügt über bis zu 8 SSIDs um Netzwerkverkehr zu trennen und zur Verbesserung der Sicherheit
    - Automatische Kanalwahl für störungsfreie Übertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
214 mm
Verpackungstiefe:
62 mm
Verpackungshöhe:
317 mm
Paketgewicht:
680 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
-20 - 50 %
Betriebstemperatur:
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen:
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen:
3
Antenne Zunahmeniveau (max):
15 dBi
Breite:
189 mm
Tiefe:
38.5 mm
Höhe:
189 mm
Gewicht:
326 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
WAN Port:
Ethernet (RJ-45), WLAN
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Funktionen Service Set Identifier (SSID):
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung:
8
Web-basiertes Management:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Upgradefähige Firmware:
Ja
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
433 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 - 5.825 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Zahl der Benutzer:
80 Benutzer
Anzahl Kanäle:
36 Kanäle
Automatische Kanalwahl:
Ja
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Empfängersensitivität:
2.4GHz: 802.11n (20MHZ): -70 dBm 802.11n (40MHZ): -68 dBm 802.11g: -72 dBm 802.11b: -95 dBm 5GHz: 802.11ac (80MHZ): -62 dBm 802.11ac (40MHZ): -65 dBm 802.11ac (20MHZ): -68 dBm 802.11n (40MHZ): -68 dBm 802.11n (20MHZ): -70 dBm 802.11a: -72 dBm
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Platzierung:
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe:
Weiß
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, WLAN
Zertifizierung:
CE/FCC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.