Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 In-Wall PoE Wireless Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 In-Wall PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 In-Wall PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 In-Wall PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 In-Wall PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 In-Wall PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 In-Wall PoE Wireless Access Point
Artikel-Nr.:
     C2903-WAP-8231
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-8231
EAN/GTIN:
     4015867235690
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit dem neuen Access Point WAP-8231 von LevelOne lassen sich Funknetze schaffen, die nicht nur technisch, sondern auch optisch perfekt sind. Denn mit dem WAP-8231 ist von der Hardware kaum noch etwas zu sehen: Der Zugangspunkt wird – wie eine Steckdose – einfach in die Wand montiert. Mit der Neuheit können zum Beispiel Hotels und Pensionen für ihre Gäste in jedem Raum völlig diskret ein WLAN aufspannen, und auch für anspruchsvolle Heimanwender sind die unauffälligen Access Points ein echter Gewinn, der eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 1800 Mbps ermöglicht. Das Gerät arbeitet im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband und kann bei Steuerung über den WLAN-Controller LevelOne WAC-2010/WAC-2013 zudem als Teil eines verwalteten Netzwerks genutzt werden. Der Clou: Der WAP-8231 beherrscht Power over Ethernet (PoE) an der Rückseite. Eine extra Stromverbindung ist also überflüssig, Daten und Strom fließen durch das Netzwerkkabel. Der neue WAP-8231 lässt sich übrigens völlig problemlos auch nachträglich in vorhandene WLANs von LevelOne integrieren – ganz diskret natürlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
240 g
Flash-Speicher:
16 MB
Speicherkapazität:
128 MB
Antennentyp:
Intern
Anzahl der Antennen:
4
Antenne Zunahmeniveau (max):
3 dBi
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft):
10 Stück(e)
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS, UKCA
Web-basiertes Management:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14 W
Platzierung:
In Wand
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
WLAN
Ursprungsland:
China
Breite des Versandkartons:
515 mm
Höhe des Versandkartons:
580 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Breite:
87 mm
Tiefe:
86 mm
Höhe:
31.5 mm
Gewicht:
138 g
USB-Stecker:
USB Typ-C
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2-AES, WPA3
Anzahl der SSID-Unterstützung:
8
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
1800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz):
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz):
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband:
2.412 -2.484, 5.18 - 5.825 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Anzahl Kanäle:
165 Kanäle
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode:
OFDMA
Betriebsmodi:
AP Mode
Montageset:
Ja
Schnittstellenadapter enthalten:
USB Type-C male - RJ-45 female
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: level one access point, access point
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.