Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Klappbarer Laptop-Kühlständer aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic Klappbarer Laptop-Kühlständer aus Aluminium
Conceptronic Klappbarer Laptop-Kühlständer aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2904-110505407301
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     110505407301
EAN/GTIN:
     4015867225295
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Der ERGO-Kühlständer von Conceptronic gewährleistet einen sicheren, komfortablen Betrieb Ihres Mobilgerätes, verfügt über ein ergonomisches Design für den Einsatz in jeder Situation. Höhenverstellung hilft bei der Beibehaltung einer guten SItzposition bei Verwendung des Mobilgerätes, entlastet Nacken und Schultern. Verfügt über ein hohles Design zur Wärmeableitung, was die Luftzirkulation effektiv verbessert und einen Leistungsabbau des Mobilgerätes aufgrund von Überhitzung verhindert. Der Kühlständer besitzt zudem ein rutschfestes Design, damit das Gerät zentral auf dem Ständer bleibt. Eine praktische und vielseitige Ergänzung für Ihre mobile Workstation, perfekt für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
55 mm
Verpackungstiefe:
28 mm
Verpackungshöhe:
270 mm
Paketgewicht:
194 g
Faltbar:
Ja
Anpassbar:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Anzahl der anpassbaren Positionen:
7
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
15.6 "
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Rutschfeste Oberfläche:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Breite:
45 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
255 mm
Gewicht:
165 g
Schnellstartübersicht:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.