Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ABBY USB-C-zu-HDMI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ABBY USB-C-zu-HDMI-Adapter
Conceptronic ABBY USB-C-zu-HDMI-Adapter
Conceptronic ABBY USB-C-zu-HDMI-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2904-ABBY03B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY03B
EAN/GTIN:
     4015867226308
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieser Adapter ist eine tragbare Lösung zum Anschließen eines HDMI-Displays an Deinen USB-C-Laptop oder Desktop-Computer.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
12 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
198 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.