Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ABBY18B OTG-Adapter für USB 3.2 Gen 2 zu USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ABBY18B OTG-Adapter für USB 3.2 Gen 2 zu USB-A
Conceptronic ABBY18B OTG-Adapter für USB 3.2 Gen 2 zu USB-A
Conceptronic ABBY18B OTG-Adapter für USB 3.2 Gen 2 zu USB-A
Conceptronic ABBY18B OTG-Adapter für USB 3.2 Gen 2 zu USB-A
Conceptronic ABBY18B OTG-Adapter für USB 3.2 Gen 2 zu USB-A
Conceptronic ABBY18B OTG-Adapter für USB 3.2 Gen 2 zu USB-A
Conceptronic ABBY18B OTG-Adapter für USB 3.2 Gen 2 zu USB-A
Artikel-Nr.:
     C2904-ABBY18B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY18B
EAN/GTIN:
     4015867236291
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Dieser praktische OTG-Adapter für USB-C vereinfacht die Datensynchronisierung mit und das Aufladen von beliebigen USB-C-Geräten, z. B. Smartphone, tragbare Gaming-Konsole, MacBook, Chromebook Pixel oder ähnliche moderne Laptop-Modelle mit USB-C-Anschlüssen. Zudem verfügt der Adapter über Vorrichtungen zum Anschluss von Geräten, z. B. externe Laufwerke, USB-Flash-Laufwerke oder eine Maus und Tastatur, unter Verwendung Ihres vorhandenen Kabels, sodass keine neue Ausrüstung gekauft werden muss. Eine großartige kostengünstige Wahl zur Optimierung Ihres Alltags.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Ursprungsland:
China
Plug:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP/Vista/7/8/10/11 MacOS 10.5+, Android 5.0+
Palettenhöhe netto:
1900 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1200 mm
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Anschluss 1:
USB-C
Anschluss 2:
USB-A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Ausgangsstrom:
3000 mA
Menge äußerer Karton:
100 Stück(e)
Höhe (cm):
170 cm
Länge (cm):
395 cm
Breite (cm):
420 cm
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
28 g
Breite:
9 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
13 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.