Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic AMDIS06B Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic AMDIS06B Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Conceptronic AMDIS06B Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Conceptronic AMDIS06B Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Conceptronic AMDIS06B Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Conceptronic AMDIS06B Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2904-AMDIS06B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     AMDIS06B
EAN/GTIN:
     4015867225042
Suchbegriffe:
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Tischmikrophone
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Stecker:
USB-A
Sichtwinkel:
72 °
Objektiv:
2.7 mm
Warentarifnummer (HS):
85258900
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.3
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Clip / Ständer
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/4 "
USB:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
53 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
102 g
Breite:
80 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
72 g
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Unterstützte Videoformate:
M-JPEG, YUY2
Autofokus:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, web cam conceptronic, web cam, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.