Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic BIAN All-in-One Smart-ID Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic BIAN All-in-One Smart-ID Kartenleser
Conceptronic BIAN All-in-One Smart-ID Kartenleser
Conceptronic BIAN All-in-One Smart-ID Kartenleser
Conceptronic BIAN All-in-One Smart-ID Kartenleser
Artikel-Nr.:
     C2904-BIAN01B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     BIAN01B
EAN/GTIN:
     4015867226704
Suchbegriffe:
SIM Kartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
Dieser Kartenleser unterstützt Sie bei Online-Steuererklärung, Online-Banking und Online-Identifizierung. Der Kartenleser ist mit Windows XP/Vista/7/8/10 und Mac OS und den erforderlichen Anwendungen, z. B. DNIe und eID, vollständig kompatibel.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
22 g
Unterstützte Zahlungsarten:
EMV (Chip & PIN)
SIM-Karten-Unterstützung:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, MS Micro (M2), Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Plug:
Ja
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Unterstützte Positionierung:
Indoor
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Breite:
67.5 mm
Höhe:
12.5 mm
Tiefe:
37.5 mm
Gewicht:
26 g
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.