Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CARDEN 3-Port 31.5W USB-KFZ-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic CARDEN 3-Port 31.5W USB-KFZ-Ladegerät
Conceptronic CARDEN 3-Port 31.5W USB-KFZ-Ladegerät
Conceptronic CARDEN 3-Port 31.5W USB-KFZ-Ladegerät
Conceptronic CARDEN 3-Port 31.5W USB-KFZ-Ladegerät
Conceptronic CARDEN 3-Port 31.5W USB-KFZ-Ladegerät
Conceptronic CARDEN 3-Port 31.5W USB-KFZ-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C2904-CARDEN06B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CARDEN06B
EAN/GTIN:
     4015867208977
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Dieses 3-Port-USB-KFZ-Ladegerät ist die ideale Lösung zum Aufladen Deines iPad oder Tablet sowie der meisten anderen USB-Geräte, wie Smartphones, Navigationssysteme, MP3-Player und Digitalkameras. Schließe den Lader einfach am Zigarettenanzünder an und es wandelt die Stromversorgung von 12 bis 24 Volt automatisch in die von USB-Geräten verwendeten 5 Volt um. Er ermöglicht ein einfaches und komfortables Aufladen auf Reisen, ohne dass Du einen PC, ein Notebook oder eine Steckdose benötigst.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
1.5 A
Verpackungsbreite:
107 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
177 mm
Paketgewicht:
49 g
Breite:
21 mm
Tiefe:
42 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
26 g
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Auto
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
Zigarettenanzünder
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, zigarettenanzünder-ladegerät 3 fach, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.