Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Allround Stereo Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic Allround Stereo Headset
Conceptronic Allround Stereo Headset
Conceptronic Allround Stereo Headset
Conceptronic Allround Stereo Headset
Conceptronic Allround Stereo Headset
Conceptronic Allround Stereo Headset
Conceptronic Allround Stereo Headset
Artikel-Nr.:
     C2904-CCHATSTAR2
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CCHATSTAR2
EAN/GTIN:
     8714909019934
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der Chatstar ist ein bequemer Stereokopfhörer für Musik Spiele Internettelefonie VOIP für Chat-Anwendungen und Videokonferenzen zu Hause und im Büro Im Lieferumfang enthalten sind eine praktische Fernbedienung zur Lautstärkeregelung mit Stummschalttaste und einem Clip ein flexibles Mikrofon und ein 2m-Kabel.
Bequemes Headset
Flexibles Mikrofon
Inklusive Fernbedienung mit Stummschalttaste und Clip
Kabellänge 2 Meter
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
111 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Kompatibilität:
Multi
Verpackungsbreite:
182 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
233 mm
Paketgewicht:
230 g
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Akustisches System:
halboffen
Kopfhörerfrequenz:
20 - 22000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
105 dB
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Drehregler
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Kabellänge:
2 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
2 x 3,5 mm Stecker:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.