Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse USB 3.0
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse USB 3.0
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse USB 3.0
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse USB 3.0
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse USB 3.0
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse USB 3.0
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse USB 3.0
Artikel-Nr.:
     C2904-CHD2MUSB3B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CHD2MUSB3B
EAN/GTIN:
     8714909022286
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Mit dieser 2,5”-Festplattenbox mini mit USB 3.0 SuperSpeed lässt sich eine 2,5”-SATA-Festplatte (9,5 mm) mühelos an den USB 3.0-Anschluss von PC, Notebook oder Netbook anschließen. Dank ihrer maximalen Datenübertragungsgeschwindigkeit von 4,8 Gb/s ist diese Festplattenbox ideal für das Übertragen von großen Videodateien, für Backups usw. oder einfach als zweite Festplatte geeignet. Dank dem schraubenlosen Schiebemechanismus dauert die Montage keine 5 Sekunden! Dieses Gehäuse ist so schlank und leicht, dass Sie dafür immer in irgendeiner Tasche Platz finden, wenn Sie unterwegs sind!
Weitere Informationen:
Breite:
75.5 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
99 mm
Verpackungstiefe:
33.5 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
140 g
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstütze Datenträgerhöhe:
9.5 mm
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Produkttyp:
HDD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Leistung
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Plug:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.