Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse
Conceptronic 2.5" Festplattengehäuse
Artikel-Nr.:
     C2904-CHD2MUW
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CHD2MUW
EAN/GTIN:
     5711045162565
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Gehäuse ist so schlank und leicht, dass Sie dafür immer in irgendeiner Tasche Platz finden, wenn Sie unterwegs sind! Mit seinem trendigen Aussehen ist das Gerät auch ein begehrtes Vorzeigeobjekt. Das Gehäuse ist kompatibel mit allen 2,5”-SATA-(9,5mm)-Festplatten. Mit einer Datengeschwindigkeit bis zu 480 Mbps ist es der ideale Begleiter in Sachen Daten. Dank dem schraubenlosen Schiebemechanismus dauert die Montage keine 5 Sekunden!

- Ultra schlank, glänzend, trendige und leichte Bauform
- Schraubenloses Design für eine einfache Montage innerhalb von 5 Sekunden
- Kompatibel mit allen 2.5 Zoll (6,4cm) SATA Festplatten (9,5mm höhe)
- Inklusive Reisetasche
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Tiefe:
118 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
50 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP Windows Vista Windows 7
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Energiequelle:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Reiseetui:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstütze Datenträgerhöhe:
9.5 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Chipsatz:
J-Micron JM20329
Ursprungsland:
China
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.