Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CUSBCAR2AKIT Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic CUSBCAR2AKIT Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Conceptronic CUSBCAR2AKIT Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Conceptronic CUSBCAR2AKIT Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Conceptronic CUSBCAR2AKIT Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Conceptronic CUSBCAR2AKIT Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Conceptronic CUSBCAR2AKIT Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     C2904-CUSBCAR2AKIT
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CUSBCAR2AKIT
EAN/GTIN:
     4015867197349
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Mit diesem USB-Kfz-Doppelladegerät laden Sie iPad, Tablet-PCs und die meisten USB-Geräte wie Mobiltelefone, Navigationssysteme, MP3-Player und Digitalkameras ganz einfach über den Zigarettenanzünder im Auto! Das USB-Kfz-Ladegerät funktioniert mit Eingangsspannungen von 12 V und wandelt diese automatisch in 5 V für USB-Geräte um. So laden Sie Ihre USB-Geräte einfach unterwegs im Auto, LKW oder Boot – ohne PC, Notebook oder Steckdose. In Kombination mit der Halterung für Lüftungsschlitze in Fahrzeugen können Sie ein Telefon mit einer Größe zwischen 5,5 und 8,5 cm während der Aufladung sicher im Fahrzeug befestigen. Ein großartiges Set für einen mobilen Lebensstil!
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12 V
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2000 mA
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
75 g
Breite:
37 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
55 mm
Gewicht:
20 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Auto
Aufladekompatibilität:
Smartphone, Tablet
Energiequelle:
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Betriebsprinzip:
Kontakt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.