Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Conceptronic 7D Gaming USB Maus, 7200 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2904-DJEBBEL03B
Hersteller:
Conceptronic
Herst.-Nr.:
DJEBBEL03B
EAN/GTIN:
4015867234068
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Erlebe die ultimative Gaming-Leistung mit der Gaming-Maus DJEBBEL von Conceptronic.
Ausgestattet mit einem besonders reaktionsfähigen IC-Sensor zur Eliminierung von Verzögerungen und zur Förderung Deines Echtzeit-Gaming-Erlebnisses verfügt DJEBBEL über zwei DPI-Bedienelemente zur schnellen Anpassung von Empfindlichkeit und Genauigkeit. Alle Tasten können zur Durchführung verschiedener Funktionen angepasst werden, während die Software die Makrobearbeitung erlaubt. Ein hochentwickeltes ergonomisches Design und ein robustes, gummiertes Finish sorgen für ausgezeichnete Griffigkeit und fördern Deine Geschicklichkeit. Ein absolutes Muss für jeden ernsthaften Gamer.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Breite des Versandkartons:
310 mm
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Verpackungsbreite:
45 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
145 mm
Paketgewicht:
170 g
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
68 mm
Tiefe:
43 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
123 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Kabeleigenschaften:
Geflochten
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Betriebstemperatur:
-5 - 50 °C
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
7200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
7
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anzahl der programmierbaren Tasten:
7
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
6
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
6400dpi mouse
,
gaming maus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,99*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen