Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Dockingstation
>
Artikel
Conceptronic DONN25G 15-in-1 DisplayLink USB 3.2 Gen 2 Dockingstation, 4K60Hz Triple-Display, HDMI x 2, DisplayPort, USB-C 10 Gbit/s x 2, USB-A 10 Gbit/s x 2, USB-A 5 Gbit/s x 2...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2904-DONN25G
Hersteller:
Conceptronic
Herst.-Nr.:
DONN25G
EAN/GTIN:
4015867236611
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
conceptronic dockingstation
docking station
Vorstellung der 15-in-1 USB 3.2 Gen 2 DisplayLink Dockingstation – ein vielseitiges und leistungsstarkes Hub, das entwickelt wurde, um deine Produktivität zu steigern und deinen Workflow zu optimieren.
Mit Unterstützung für HDMI- und DisplayPort-Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz kannst du beeindruckende Visuals und immersive Multimedia-Erlebnisse genießen. Durch Nutzung der DisplayLink-Technologie unterstützt die Dockingstation mehrere erweiterte Displays sowohl für Windows als auch für macOS und ermöglicht die Verwendung von bis zu drei Monitoren mit unterschiedlichen Inhalten. Bitte beachte, dass die Installation des DisplayLink-Treibers erforderlich ist.
Ausgestattet mit einer vielseitigen Auswahl an Anschlüssen, darunter 2 x USB-C 10Gbps, 2 x USB-A 10Gbps und 2 x USB-A 5Gbps, kannst du all deine Peripheriegeräte mühelos anschließen. Zusätzlich ermöglicht die Hinzufügung von SD- und MicroSD/TF-3.0-Steckplätzen gleichzeitiges Lesen und Schreiben und gewährleistet so einen bequemen Datentransfer.
Für zusätzliche Sicherheit enthält die Dockingstation einen Standard-Sicherheitsschlitz, der deinen Geräten zusätzliche Sicherheit bietet.
Die Dockingstation integriert sich nahtlos in deinen Workflow, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.
Weitere Informationen:
Palettenhöhe netto:
1500 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1200 mm
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
26.5 mm
Gewicht:
380 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
Warentarifnummer (HS):
8471800000
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
211 mm
Verpackungstiefe:
166 mm
Verpackungshöhe:
65.5 mm
Paketgewicht:
500 g
Energiequelle:
Gleichstrom
Produktfarbe:
Silber
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Ursprungsland:
China
... >
Computer
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptop-Dockingstationen & Portreplikatoren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen