Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ETTA01B20 USB C-C PD 3.0 100W Schnellladekabel, 2m, 20V 5A, 480Mbps, E-Mark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ETTA01B20 USB C-C PD 3.0 100W Schnellladekabel, 2m, 20V 5A, 480Mbps, E-Mark
Conceptronic ETTA01B20 USB C-C PD 3.0 100W Schnellladekabel, 2m, 20V 5A, 480Mbps, E-Mark
Conceptronic ETTA01B20 USB C-C PD 3.0 100W Schnellladekabel, 2m, 20V 5A, 480Mbps, E-Mark
Conceptronic ETTA01B20 USB C-C PD 3.0 100W Schnellladekabel, 2m, 20V 5A, 480Mbps, E-Mark
Conceptronic ETTA01B20 USB C-C PD 3.0 100W Schnellladekabel, 2m, 20V 5A, 480Mbps, E-Mark
Artikel-Nr.:
     C2904-ETTA01B20
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ETTA01B20
EAN/GTIN:
     4015867237892
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Das Conceptronic USB-C-Kabel ist der perfekte Begleiter für all Ihre Lade- und Datenübertragungsanforderungen! Mit der PD 3.0-Technologie und einem E-Mark-Chipsatz ausgestattet, liefert dieses Kabel bis zu 100W (20V/5A) Leistung und sorgt so für sicheres und effizientes Laden Ihrer Geräte. Das strapazierfähige, geflochtene Kabel ist so konzipiert, dass es Drehungen und Zerrungen standhält, was es zu einer zuverlässigen Wahl für enge Räume oder unterwegs macht. Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 480Mbps bewältigt es Ihre Synchronisierungsanforderungen effizient. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, dieses Kabel erfüllt all Ihre Konnektivitätsanforderungen und bietet Ihnen jedes Mal eine nahtlose und effiziente Erfahrung.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Warentarifnummer (HS):
8544421900
Ursprungsland:
China
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Art der Kabelummantelung:
Geflochten
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Kabeltyp:
Rundkabel
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Ausgangsspannung:
20 V
Outputstrom (max.):
5 A
Kabellänge:
2 m
Breite:
3.8 mm
Tiefe:
3.8 mm
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
34 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.