Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic KAYNE01ES USB-Tastatur mit Smart ID-Kartenleser, Spanisches Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic KAYNE01ES USB-Tastatur mit Smart ID-Kartenleser, Spanisches Layout
Conceptronic KAYNE01ES USB-Tastatur mit Smart ID-Kartenleser, Spanisches Layout
Artikel-Nr.:
     C2904-KAYNE01ES
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     KAYNE01ES
EAN/GTIN:
     4015867235751
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Das KAYNE01ES hilft Ihnen zuverlässig bei Ihrer Online-Steuererklärung. Das KAYNE01ES ist vollständig kompatibel mit Windows XP, Vista, 7, 10 und 11 sowie mit den notwendigen Anwendungen z. B. in DNIe und eID.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
454 x 164 x 56 mm
Tastaturgewicht:
639 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Basic, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Home, Windows 8, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows Vista Enterprise
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite des Versandkartons:
620 mm
Höhe des Versandkartons:
490 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Windows Tasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
470 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
850 g
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kabellänge:
1.5 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.