Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic LORCAN02B Ergo Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic LORCAN02B Ergo Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Conceptronic LORCAN02B Ergo Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Conceptronic LORCAN02B Ergo Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Conceptronic LORCAN02B Ergo Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Conceptronic LORCAN02B Ergo Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Conceptronic LORCAN02B Ergo Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     C2904-LORCAN02B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     LORCAN02B
EAN/GTIN:
     4015867225271
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Diese Bluetooth-Maus, einschließlich einem äußerst leichtgängigen Scroll-Rad, sorgt für eine äußerst angenehme Erfahrung während der Computernutzung. Koppeln Sie die Maus einfach mit Ihrem Bluetooth-aktivierten Computer, ohne dass Sie dafür einen speziellen USB-Drahtlosempfänger benötigen, im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Drahtlosgeräten. Das durchdachte Mausdesign besitzt 6 Tasten, mit denen Sie Webseiten und/oder große Dokumente mühelos durchsuchen können, sowie einen DPI-Schalter für umgehende Anpassung der Empfindlichkeit. Dank des ergonomischen Designs und der gummierten Oberfläche bietet diese Maus Rechtshändern einen ausgezeichneten Griff und Komfort, auch während längerer Nutzung.

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
43 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
75 mm
Tiefe:
42 mm
Höhe:
114 mm
Gewicht:
225 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batteriekapazität:
950 mAh
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
-5 - 50 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
4
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Bluetooth-Version:
5.0
Batteriekapazität:
1.425 Wh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.