Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic POLONA USB-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic POLONA USB-Headset
Conceptronic POLONA USB-Headset
Conceptronic POLONA USB-Headset
Conceptronic POLONA USB-Headset
Conceptronic POLONA USB-Headset
Artikel-Nr.:
     C2904-POLONA01B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     POLONA01B
EAN/GTIN:
     4015867223208
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieses USB-Headset ist ein komfortables Stereoheadset, mit dem Sie zu Hause oder im Büro Musik hören, spielen, chatten und Videokonferenzen abhalten können. Dieses Headset kommt mit einem flexiblen Mikrofon und einem 2 Meter langen Kabel.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
68 mm
Gewicht:
175 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Verpackungsbreite:
186 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
168 mm
Paketgewicht:
257 g
Schnellstartübersicht:
Ja
Kopfhörerfrequenz:
42 - 17000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
95 dB
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Lautstärke +, Lautsärke -
Steuerung:
Tasten
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.