Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic POLONA02B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic POLONA02B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Conceptronic POLONA02B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Conceptronic POLONA02B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Conceptronic POLONA02B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2904-POLONA02B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     POLONA02B
EAN/GTIN:
     4015867224090
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das POLONA02 ist ein komfortables Stereo-Headset zur Nutzung zuhause oder im Büro; es liefert ausgezeichnete Klangqualität beim Musikhören, Spielen, Chatten, bei Internettelefonie (VoIP) und Videokonferenzen. Das vielseitige Headset ist mit integriertem Lautstärkeregler, flexiblem Mikrofon ausgestattet und 2 m langes Kabel.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
68 mm
Gewicht:
154 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Verpackungsbreite:
186 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
168 mm
Paketgewicht:
235 g
Schnellstartübersicht:
Ja
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
96 dB
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Drehregler
Kabellänge:
2 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.