Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic THANA02B Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic THANA02B Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") Schwarz
Conceptronic THANA02B Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") Schwarz
Conceptronic THANA02B Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") Schwarz
Conceptronic THANA02B Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") Schwarz
Conceptronic THANA02B Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") Schwarz
Conceptronic THANA02B Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") Schwarz
Conceptronic THANA02B Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2904-THANA02B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     THANA02B
EAN/GTIN:
     4015867205860
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Eine leistungsstarke kühlende Unterlage mit einer Reihe nützlicher Merkmale und Funktionen sorgt für Sicherheit und Komfort beim Arbeiten mit Ihrem Notebook. Dank USB-Stromversorgung wird keine Steckdose benötigt; die kühlende Unterlage verfügt über 2 Lüfter und einen Netzschalter zur Steuerung und Wahrung der optimalen Temperatur, was geringe Stromversorgung über den USB-Port Ihres Notebooks zur Folge hat.
Die Unterlage hat zwei USB-Ports, einen zum Anschluss an ein Gerät zur Stromversorgung der Kühlunterlage plus einem zusätzlichen Anschluss.
Die Kühlunterlage besitzt ein rutschfestes Design, damit das Gerät zentral auf der Unterlage bleibt.
Dies ist eine leistungsstarke und vielseitige kühlende Unterlage zur Optimierung jeder mobilen Workstation.
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
700 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Eisen, Kunststoff
Ein-/Ausschalter:
Ja
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau
Ursprungsland:
China
Hostschnittstelle:
USB
USB-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
422 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
56 mm
Paketgewicht:
948 g
Breite des Versandkartons:
605 mm
Höhe des Versandkartons:
445 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Energiequelle:
USB
Eingangsspannung:
5 V
Maximale Bildschirmgröße:
17 "
Anzahl integrierter Kühlungslüfter:
2 Stück(e)
Lüfterdurchmesser:
125 mm
Drehgeschwindigkeit:
1000 RPM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.