Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic THORNE ERGO Gaming-Monitorständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic THORNE ERGO Gaming-Monitorständer
Conceptronic THORNE ERGO Gaming-Monitorständer
Conceptronic THORNE ERGO Gaming-Monitorständer
Conceptronic THORNE ERGO Gaming-Monitorständer
Artikel-Nr.:
     C2904-THORNE01B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     THORNE01B
EAN/GTIN:
     4015867225639
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Der Gaming-Monitorständer THORNE ist Dein intelligenter Tisch-Organizer, der für Ordnung auf Deinem Schreibtisch sorgt. Einstellbare RGB-Farbeffekte erzeugen eine beeindruckende Gaming-Atmosphäre. Anstatt Deinen Monitor direkt auf den Tisch zu stellen, wird er durch diesen hochwertigen Ständer auf eine ergonomisch richtige Augenposition erhöht. Ausserdem erhälst Du zusätzlichen Stauraum unterhalb des Monitors, was Chaos auf dem Tisch entgegenwirkt. Reduziere Augen- und Nackenbeschwerden, während Du in einer aufgeräumten Umgebung effezienter arbeitest oder entspannter spielst. Zusätzlich ist THORNE ausgestattet mit einem Smartphoneständer für komfortable Platzierung Deines Mobilgeräts beim Arbeiten oder Spielen. Eine versteckte Schublade zum Aufräumen des Tischs für kleine Gadgets und Büroartikel ist ebenfalls enthalten. THORNE ist ein echtes Muss für Deinen Schreibtisch oder Deine Gaming-Station!
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Beleuchtungs-LED:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Schubladen:
Ja
Anzahl der Schubladen:
1 Schublade(n)
Ursprungsland:
China
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
548 mm
Gewicht:
1450 g
Verpackungsbreite:
212 mm
Verpackungstiefe:
91 mm
Verpackungshöhe:
442 mm
Paketgewicht:
1700 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Breite des Versandkartons:
460 mm
Höhe des Versandkartons:
485 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.