Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ZEUS01E Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic Zeus 01E
Conceptronic Zeus 01E
Artikel-Nr.:
     C2904-ZEUS01E
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ZEUS01E
EAN/GTIN:
     4015867204009
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Tiefe:
286 mm
Höhe:
138 mm
Gewicht:
4400 g
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
202 mm
Verpackungshöhe:
323 mm
Paketgewicht:
4800 g
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Akku-Ladezeit (90 %):
8 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85078000
Breite des Versandkartons:
339 mm
Höhe des Versandkartons:
608 mm
Formfaktor:
Kompakt
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
0.65 kVA
Ausgangsleistung:
360 W
Eingangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Energieschutzeigenschaften:
Überlastschutz
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart:
Ja
Ursprungsland:
China
Mitgelieferte Kabel:
Ausgabenetzkabel, USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
IEC Jumpers
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 650va
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.