Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic 2200VA 1320W USV, IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic 2200VA 1320W USV, IEC
Conceptronic 2200VA 1320W USV, IEC
Conceptronic 2200VA 1320W USV, IEC
Conceptronic 2200VA 1320W USV, IEC
Conceptronic 2200VA 1320W USV, IEC
Conceptronic 2200VA 1320W USV, IEC
Conceptronic 2200VA 1320W USV, IEC
Artikel-Nr.:
     C2904-ZEUS04EP
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ZEUS04EP
EAN/GTIN:
     4015867225820
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Conceptronic USV bietet langanhaltende, zuverlässige Notstromversorgung für Klein- und Heimbüros. Das Gerät zeichnet sich durch eine unkomplizierte Installation und Bedienung aus, bietet eine einfache und sichere Methode zum Schutz Ihrer Systeme vor gefährlichen Überspannungen und Stromausfällen. Die UPS ist mit Modem/LAN-Schutz, einem leistungsstarken Mikroprozessor und einer Fehleranzeige ausgestattet, die vor gefährlicher Verkabelung warnt. Dank des eleganten, kompakten Designs eignet sich die UPS ideal für den beschränkten Arbeitsplatz in Klein- und Heimbüros.
Weitere Informationen:
Breite:
148 mm
Tiefe:
298 mm
Höhe:
178 mm
Gewicht:
10000 g
Verpackungsbreite:
193 mm
Verpackungstiefe:
247 mm
Verpackungshöhe:
335 mm
Paketgewicht:
10384 g
Batteriekapazität:
18 Ah
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Akku-Ladezeit (90 %):
8 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Mini Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebauter Ventilator:
Ja
Display-Typ:
LCD
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
2.2 kVA
Ausgangsleistung:
1320 W
Eingangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart:
Ja
Ursprungsland:
China
Mitgelieferte Kabel:
USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
5 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper:
5
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Port-Typ:
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.