Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ZEUS52E2K 2000VA 1800W Online Tower USV, IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ZEUS52E2K 2000VA 1800W Online Tower USV, IEC
Conceptronic ZEUS52E2K 2000VA 1800W Online Tower USV, IEC
Conceptronic ZEUS52E2K 2000VA 1800W Online Tower USV, IEC
Conceptronic ZEUS52E2K 2000VA 1800W Online Tower USV, IEC
Artikel-Nr.:
     C2904-ZEUS52E2K
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ZEUS52E2K
EAN/GTIN:
     4015867237830
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Einführung der Conceptronic Online Tower USV, die ultimative Lösung für Stromausfälle in Ihrem Zuhause oder Büro. Mit dem ECO-Modus für energiesparenden Betrieb und Kompatibilität mit Generatoren stellt diese USV eine kontinuierliche Stromversorgung selbst bei längeren Stromausfällen sicher. Ausgestattet mit HID-USB-Kommunikation können Sie Ihre Geräte nahtlos anschließen und überwachen, um die Kontrolle und Überwachung zu verbessern. Für zusätzliche Sicherheit in Notfällen verfügt die USV über einen Emergency Power Off (EPO)-Anschluss, der eine schnelle Abschaltung in kritischen Situationen ermöglicht. Mit ihrem eleganten Tower-Design fügt sich die Conceptronic Online Tower USV nahtlos in jede Umgebung ein und bietet zuverlässige Stromversorgung, wenn Sie sie am meisten benötigen.
Weitere Informationen:
Breite:
151 mm
Tiefe:
394 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
17140 g
Batteriekapazität:
9 Ah | 108 Wh
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Akkuladezeit:
4 h
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
8504402000
Breite des Versandkartons:
241 mm
Höhe des Versandkartons:
313 mm
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Display-Typ:
LCD
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
2 kVA
Ausgangsleistung:
1800 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Stromstärke (maximal):
10 A
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,9
ECO-Modus:
Ja
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD:
5 %
Energieschutzeigenschaften:
Kurzschluß
Akustische Alarm-Modi:
Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Ursprungsland:
China
Mitgelieferte Kabel:
Eingangskabel, RS-232, USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Port-Typ:
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle:
Ja | RS-232
RS-232 port:
1
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.