Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Dr. Becher" Galakor N Klar-/Nachspüler 10 l für gewerbl. Geschirrspülmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Dr. Becher" Galakor N Klar-/Nachspüler 10 l für gewerbl. Geschirrspülmaschinen
"Dr. Becher" Galakor N Klar-/Nachspüler 10 l für gewerbl. Geschirrspülmaschinen
Artikel-Nr.:
     C2909-4000602008936
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98217
EAN/GTIN:
     4000602008936
Suchbegriffe:
Bandtransportspülmaschine
Korbtransport-Spülmaschine
Korbtransportspülmaschine
Transportspülmaschine
"Dr. Becher" Galakor N Klar-/Nachspüler 10 l für gewerbl. Geschirrspülmaschinen

Anwendungsgebiete:
Für alle gewerblichen Maschinen mit 1-5 Min. Programm und Dosiertechnik
wie z.B. Gläserspülmaschinen, Fronttürmaschinen, Korbdurchschubmaschinen, Korbtransportmaschinen, Bandtransportmaschinen u.ä. von Winterhalter, Meiko, Hobart usw

Produkteigenschaften:
- für alle gewerblichen Geschirr- und Gläserspülmaschinen mit Dosiertechnik
- sparsam im Verbrauch, nur 0,1 - 0,5g pro 1l Wasser dosieren
- neutraler Klar-/Nachspüler
- ausgezeichnete Spülgutbenetzung
- schaumarm

Anwendung:
Je nach Wasserhärte, Verunreinigung und Maschinentyp 0,1–0,5g/l Nachspülwasser manuell oder automatisch
dosieren.
Richtige Dosierung: Wasserfilm läuft gut ab
Unterdosierung: Wassertropfenbildung auf dem Spülgut
Überdosierung: Bläschenbildung auf dem Spülgut

Inhaltsstoffe:
siehe Sicherheitsdatenblatt

- Dr. Becher Artikelnummer: 1893000

Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
10217
Material:
Sonstiges
Höhe der Einzelpackung:
30
Breite der Einzelpackung:
22,5
Tiefe der Einzelpackung:
18,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
10644
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: bandtransportspülmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.