Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzrollen, 3-lagig Ø 38 cm · 38 cm x 36 cm blau 1.000 Abrisse, Hülse Ø 7 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Putzrollen, 3-lagig Ø 38 cm · 38 cm x 36 cm blau 1.000 Abrisse, Hülse Ø 7 cm
Putzrollen, 3-lagig Ø 38 cm · 38 cm x 36 cm blau 1.000 Abrisse, Hülse Ø 7 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4000883001091
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95742
EAN/GTIN:
     4000883001091
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putzrollen, 3-lagig Ø 38 cm · 38 cm x 36 cm blau 1.000 Abrisse, Hülse Ø 7 cm

Putztücher auf Rolle

- 3-lagig
- Material: Tissue
- Farbe: blau
- extra nassfest
- Länge: 380 m, Breite: ca. 36 cm
- perforiert auf 38 cm
- 1.000 Abrisse je Rolle
- Durchmesser Hülse 7 cm

Einsatzbereiche: Industrie & Handwerk, Büros, Werkstätten

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
38 cm
Breite:
36 cm
Durchmesser:
38 cm
Gewicht:
7853,5
Material:
Tissue
Materialdicke:
58,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
36
Breite der Einzelpackung:
38
Tiefe der Einzelpackung:
38
Bruttogewicht der Einzelpackung:
7895,6
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Packung (€ 40,62* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,62*
€ 48,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.