Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
Seifenspender 500 ml 20,9 cm x 12,9 cm x 12,8 cm weiss wiederbefüllbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2909-4000883091634
Hersteller:
Fripa
Herst.-Nr.:
95721
EAN/GTIN:
4000883091634
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Seifenspender 500 ml 20,9 cm x 12,9 cm x 12,8 cm weiss wiederbefüllbar
Seifenspender aus robustem Kunststoff
- für 500 ml
- Maße: ca. 12,9 x 20,9 x 12,8 cm (BxHxT)
- wiederbefüllbar
- das dezente Weiß fügen sich in jeden Waschraum harmonisch ein
- Die transluzente Rückseite ermöglicht jederzeit Einsicht auf Inhalt und Füllstand
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
20,9 cm
Breite:
12,9 cm
Gewicht:
380,3
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
20,9
Breite der Einzelpackung:
12,8
Tiefe der Einzelpackung:
12,9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
388,5
Professional:
Professional Produkt
... >
Hotel Care
>
Zubehör
>
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
fripa seifenspender 500 ml
,
cremeseifenspender
,
cremeseifenspender kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 20,14* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seifenspender 1 l 26,6 cm x 12,9 cm x 12,8 cm weiss wiederbefüllbar
Fripa
95722
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen