Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Universalrollen Ø 20 cm · 320 m x 20 cm weiss Innenabwicklung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rollen Universalrollen Ø 20 cm · 320 m x 20 cm weiss Innenabwicklung
Rollen Universalrollen Ø 20 cm · 320 m x 20 cm weiss Innenabwicklung
Artikel-Nr.:
     C2909-4000883120044
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95745
EAN/GTIN:
     4000883120044
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
6 Rollen Universalrollen Ø 20 cm · 320 m x 20 cm weiss Innenabwicklung

Universal-Reinigungstücher auf Rolle

- 1-lagig
- Material: Tissue
- Farbe: weiß
- Länge: 320 m, Breite: ca. 20 cm
- nicht perforiert
- Innenabwicklung
- Durchmesser Rolle: 20 cm
- Durchmesser Hülse: 7 cm

Einsatzbereiche: Industrie & Handwerk, Büros, Werkstätten, Waschräume

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
320 m
Breite:
20 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
1304,8
Material:
Tissue
Materialdicke:
20 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
38
Tiefe der Einzelpackung:
58
Bruttogewicht der Einzelpackung:
7872,5
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (€ 6,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,68*
€ 48,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.