Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 5,5 cm · 7,5 cm glasklar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 5,5 cm · 7,5 cm glasklar
Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 5,5 cm · 7,5 cm glasklar
Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 5,5 cm · 7,5 cm glasklar
Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 5,5 cm · 7,5 cm glasklar
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911221631
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12163
EAN/GTIN:
     4002911221631
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
40 Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 5,5 cm · 7,5 cm glasklar

Einweg-Becher aus glasklar gespritztem PS ( Polystyrol )

- Füllinhalt: 0,1 l
- mit Füllstrich
- ideal als Probierbecher geeignet


- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
7,5 cm
Durchmesser:
5,5 cm
Gewicht:
6,8
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
6
Breite der Einzelpackung:
36
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
273,9
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,84*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,8308*
€ 4,55865
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,7108*
€ 4,41585
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 3,0708*
€ 3,65425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.