Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eis- und Dessertschalen, PS rund 300 ml Ø 11 cm · 6,5 cm grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eis- und Dessertschalen, PS rund 300 ml Ø 11 cm · 6,5 cm grün
Eis- und Dessertschalen, PS rund 300 ml Ø 11 cm · 6,5 cm grün
Eis- und Dessertschalen, PS rund 300 ml Ø 11 cm · 6,5 cm grün
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911221709
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12170
EAN/GTIN:
     4002911221709
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
66 Eis- und Dessertschalen, PS rund 300 ml Ø 11 cm · 6,5 cm grün

Runde Eis- und Dessertbecher "Royal"

- Höhe: 6,5 cm
- Durchmesser: 11 cm
- Füllinhalt: 300 ml
- Farbe: grün

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Form:
rund
Höhe:
6,5 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
13,8
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
25,5
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
11,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
975,9
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 66 Stück (ab € 0,15561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,91*
€ 16,553
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,1325*
€ 15,62768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.