Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Frühstücksbeutel
>
Artikel
Bodenbeutel, PP 15 cm x 10 cm x 3,5 cm transparent
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Papstar
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-1225167
Hersteller:
Starpak
Herst.-Nr.:
12352
EAN/GTIN:
4002911223529
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten
300 Bodenbeutel, PP 15 cm x 10 cm x 3,5 cm transparent
Sachets avec fond en polypropylène transparent
- Dimensions : 15 x 10 x 3,5 cm
- Surface de base debout : environ 6,5 x 4,5 cm
- Épaisseur du matériau : 30 my
- idéal pour emballer des pâtisseries ou des chocolats
- Convient pour sceller et souder
Termes de recherche / mots-clés : sacs en cellophane, sachet cellophane
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
15 cm
Breite:
10 cm
Gewicht:
1,2
Material:
PP
Materialdicke:
30 my
Höhe der Einzelpackung:
17
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
377
Professional:
Professional Produkt
... >
Serviceverpackungen - recyclebar -
>
Lebensmittelbeutel -recylebar-
>
Bodenbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücksbeutel
,
Frühstückstüte
,
Geschenkbeutel
,
Geschenktasche
,
Geschenktragetaschen
,
Geschenktüte
,
Kreuzbodenbeutel
,
Geschenktüte Weihnachten
,
Weihnachtsgeschenktüte
,
geschenktüte weihnachten
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
7
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,75*
€ 11,63*
Lager 2813
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 12,27*
Lager 2909
2 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,75*
€ 12,75*
Lager 6855
3 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,75*
€ 12,75*
Lager 505
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,54*
€ 16,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodenbeutel, PP 17,3 cm x 11,5 cm x 4 cm transparent
Starpak
12350
€ 14,05*
Sonstiges
Bodenbeutel, PP 27 cm x 18 cm x 7 cm transparent
Starpak
12466
€ 1,95*
Sonstiges
Bodenbeutel PP 16 cm x 9,5 cm x 4 cm transparent, 10 Stk.
VEPATIM
PAP-12464
€ 1,35*
Sonstiges
Bodenbeutel PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent, 10 Stk.
VEPATIM
PAP-12465
€ 0,187*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.