Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent
Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent
Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent
Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911224656
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12465
EAN/GTIN:
     4002911224656
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
10 Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent

Bodenbeutel aus transparentem Polypropylen

- Abmessungen: 23,5 x 14,5 x 6 cm
- Standbodenfläche: ca. 6 x 9 cm
- Materialstärke: 30 my
- ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen
- zum Versiegeln und Verschweißen geeignet

Suchbegriffe / Schlagworte: Cellophanbeutel, Zellglasbeutel

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
23,5 cm
Breite:
14,5 cm
Gewicht:
2,78
Material:
PP
Materialdicke:
30 my
Höhe der Einzelpackung:
26,7
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
30,6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 0,842* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,19*
€ 28,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.