| |
|
| Artikel-Nr.: C2909-4002911286708 Herst.-Nr.: 18670 EAN/GTIN: 4002911286708 |
| |
|
| | |
| 5 Modellierballons 120 cm farbig sortiert mit Pumpe
Produktmerkmale - Farbig sortiert (Farbauswahl erfolgt zufällig) - Länge: 120 cm - Mit Pumpe
Kreatives Ballonmodellieren leicht gemacht
Unsere farbig sortierten Modellierballons mit einer Länge von 120 cm bieten unzählige Möglichkeiten für kreative Ballonfiguren. Mit der im Set enthaltenen Pumpe lassen sich die Ballons mühelos aufblasen und formen. Ideal für Kinderpartys, Geburtstagsfeiern und Events, bei denen fantasievolle Dekorationen gefragt sind.
Tipp: Perfekt für Ballonkünstler und Hobby-Modellierer, um beeindruckende Ballonkreationen zu gestalten.
Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig und kann nicht garantiert werden.
Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig sortiert | Höhe: | 120 cm | Gewicht: | 26,13 | Material: | Latex | Höhe der Einzelpackung: | 18,5 | Breite der Einzelpackung: | 15 | Tiefe der Einzelpackung: | 5 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 32,63 | Professional: | - |
|
| | |
| | | |
| |