Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2332 Herst.-Nr.: 18968 EAN/GTIN: 4002911289686 |
| |
|
| | |
| 10 Luftballons Ø 25 cm gold
Luftballons gold
- Durchmesser: 25 cm - Umfang: 80 cm
Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!
Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert Weitere Informationen: | | Farbe: | gold | Durchmesser: | 25 cm | Gewicht: | 2,2 | Material: | Naturkautschuk | Höhe der Einzelpackung: | 22 | Breite der Einzelpackung: | 15 | Tiefe der Einzelpackung: | 1,2 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 30 | Professional: | - | Zertifikat: | TÜV |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,01* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,11* | € 2,80* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,11* | € 2,94* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,18* | € 3,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 17,40* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,14* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|