Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkostbecher, PP 480 ml Ø 11,8 cm · 7 cm transparent mit Originalitätsverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinkostbecher, PP 480 ml Ø 11,8 cm · 7 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Feinkostbecher, PP 480 ml Ø 11,8 cm · 7 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Feinkostbecher, PP 480 ml Ø 11,8 cm · 7 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Feinkostbecher, PP 480 ml Ø 11,8 cm · 7 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911367759
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86539
EAN/GTIN:
     4002911367759
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
40 Feinkostbecher, PP 480 ml Ø 11,8 cm · 7 cm transparent mit Originalitätsverschluss

Runder Verpackungsbecher aus PP ( Polyproplyen )

- Durchmesser: 11,8 cm
- Höhe: 7 cm
- Füllinhalt: 480 ml

- inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss für die Frischegarantie ( ein Öffnen des Bechers ist sofort ersichtlich )
- nach der Erstöffnung ist der Becher dicht wiederverschließbar
- geeignet für Mikrowelle ( ohne Deckel )
- Heißabfüllung bis 95 Grad möglich
- auch bei fettigen und öligen Speisen absolut dicht
- lebensmittelecht
- transparent

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
11,8 cm
Gewicht:
23,2
Material:
PP
Höhe der Einzelpackung:
40,5
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
11,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
941,2
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,66*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.