Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Popcorn-Boxen Pappe "pure" eckig 2400 ml 19,2 cm x 15,8 cm x 8 cm braun groß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Popcorn-Boxen Pappe "pure" eckig 2400 ml 19,2 cm x 15,8 cm x 8 cm braun groß
Popcorn-Boxen Pappe "pure" eckig 2400 ml 19,2 cm x 15,8 cm x 8 cm braun groß
Popcorn-Boxen Pappe "pure" eckig 2400 ml 19,2 cm x 15,8 cm x 8 cm braun groß
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911509456
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89263
EAN/GTIN:
     4002911509456
Suchbegriffe:
Popcorn-Box
Popcornbox
popcorn box
50 Popcorn-Boxen Pappe "pure" eckig 2400 ml 19,2 cm x 15,8 cm x 8 cm braun groß

Popcorn-Boxen

- Material: Pappe
- Maße: 15.8 x 8 cm, Höhe: 19,2 cm
- Füllinhalt: 2400 ml

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Form:
eckig
Höhe:
19,2 cm
Breite:
15,8 cm
Gewicht:
36,5
Material:
Pappe
Materialdicke:
300 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
26,7
Breite der Einzelpackung:
20,5
Tiefe der Einzelpackung:
10,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1834,3
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89262
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.