Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 17,5 cm x 25,5 cm mit Deckel und Banderole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 17,5 cm x 25,5 cm mit Deckel und Banderole
Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 17,5 cm x 25,5 cm mit Deckel und Banderole
Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 17,5 cm x 25,5 cm mit Deckel und Banderole
Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 17,5 cm x 25,5 cm mit Deckel und Banderole
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911737408
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88538
EAN/GTIN:
     4002911737408
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
10 Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 17,5 cm x 25,5 cm mit Deckel und Banderole

stabiles ToGo-Geschirr aus Palmblatt

Schale: 16 x 23,5 cm - ungeteilt, Höhe: 4,5 cm
Deckel: 18,5 x 26 cm
inkl. Banderole zum Verschließen

- ohne chemische Zusätze oder Beschichtung
- ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter
- geruchsneutral
- wasserdicht und hitzebeständig
- geeignet für Tiefkühlung und Backofen
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
eckig
Höhe:
6,5 cm
Breite:
17,5 cm
Gewicht:
78,7
Material:
Palmblatt
Höhe der Einzelpackung:
18,6
Breite der Einzelpackung:
16,2
Tiefe der Einzelpackung:
26,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
800,3
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
Keimling DIN geprüft - gartenkompostierbar | DIN geprüft - gartenkompostierbar
Weitere Suchbegriffe: Snackbox, papstar snackboxen, einweg box
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88539
ab € 9,51*
Sonstiges
PAPSTAR
88536
ab € 8,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88537
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.