Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Salatschalen, PLA rund Ø 15 cm · 2 cm klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel für Salatschalen, PLA rund Ø 15 cm · 2 cm klar
Deckel für Salatschalen, PLA rund Ø 15 cm · 2 cm klar
Deckel für Salatschalen, PLA rund Ø 15 cm · 2 cm klar
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911738313
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87915
EAN/GTIN:
     4002911738313
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
50 Deckel für Salatschalen, PLA rund Ø 15 cm · 2 cm klar

Umweltfreundliche Deckel für Salatschalen

- Durchmesser: 15 cm
- passend zu Art.-Nr.: 87912, 87913, 87914
- Material: PLA (Polylactid)
- Farbe: transparent
- aus nachwachsenden Rohstoffen

Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Salaten und Snacks

Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Form:
rund
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
8,3
Material:
PLA
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
22
Bruttogewicht der Einzelpackung:
418,9
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,42*
1 Packung enthält 300 Stück (€ 0,2214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,42*
€ 79,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.