Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Portionsbecher, PLA "pure" rund Ø 6 cm transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Deckel für Portionsbecher, PLA "pure" rund Ø 6 cm transparent
Deckel für Portionsbecher, PLA "pure" rund Ø 6 cm transparent
Deckel für Portionsbecher, PLA "pure" rund Ø 6 cm transparent
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911770603
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88016
EAN/GTIN:
     4002911770603
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
50 Deckel für Portionsbecher, PLA "pure" rund Ø 6 cm transparent

transparente Deckel aus PLA für Portionsbecher aus Frischfaserkarton mit Bio-Beschichtung sind die nachhaltige Alternative für Saucen & Dips auch ToGo

- Durchmesser: 6 cm
- max. Gebrauchstemperatur 40 °C
- Material: PLA (Polylactid)
- Deckel für Art.-Nr. 87993, 87994, 87995, 87996

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Form:
rund
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
1,1
Material:
PLA
Höhe der Einzelpackung:
14,5
Breite der Einzelpackung:
6,3
Tiefe der Einzelpackung:
6,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
56,6
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,60*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 2,76* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.