Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillschalen, Alu rund Ø 34 cm · 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillschalen, Alu rund Ø 34 cm · 2 cm
Grillschalen, Alu rund Ø 34 cm · 2 cm
Grillschalen, Alu rund Ø 34 cm · 2 cm
Grillschalen, Alu rund Ø 34 cm · 2 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911778487
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     89097
EAN/GTIN:
     4002911778487
Suchbegriffe:
Alu-Grillpfanne
Alu-Grillschale
Aluminium-Grillpfanne
Aluminium-Grillschale
5 Grillschalen, Alu rund Ø 34 cm · 2 cm

runde Grillschale aus Aluminium

- Durchmesser: 34 cm, Höhe: 2 cm
- für gesundes Grillen.
- ideal für runde Grillroste

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
rund
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
34 cm
Gewicht:
20
Material:
Aluminium
Materialdicke:
70 my
Höhe der Einzelpackung:
34
Breite der Einzelpackung:
34
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
105,7
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: Einweggrillschale, alu grillschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 19 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.