Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun "Pure Joy"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun "Pure Joy"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911796771
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89157
EAN/GTIN:
     4002911796771
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun "Pure Joy"

Coffee to Go und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein-
Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare PLA-Beschichtung.
Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go".

- Füllinhalt: 0,5 l
- Durchmesser: 9 cm, Höhe: 15 cm
- Farbe: braun
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- passender ToGo Deckel: 85221, 88011, 87935, 88428
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
15
Material:
Pappe, PLA-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
60,5
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
9,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
759
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP87866
ab € 2,55*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP87867
ab € 2,96*
Sonstiges
PAPSTAR
87868
ab € 3,38*
Sonstiges
PAPSTAR
87869
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.