Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Döner-Kebab-Tüten 16 cm x 16 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Döner-Kebab-Tüten 16 cm x 16 cm weiss
Döner-Kebab-Tüten 16 cm x 16 cm weiss
Döner-Kebab-Tüten 16 cm x 16 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911889565
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88956
EAN/GTIN:
     4002911889565
Suchbegriffe:
Kraftpapier
kraftpapier weiß
kraftpapier
1000 Döner-Kebab-Tüten 16 cm x 16 cm weiss

Weiße Döner-Kebab-Tüten

- Material: Kraftpapier
- Abmessungen: 16 x 16 cm
- an zwei Seiten offen


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
16 cm
Breite:
16 cm
Gewicht:
1,93
Material:
Kraftpapier
Materialdicke:
35 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
7
Breite der Einzelpackung:
17
Tiefe der Einzelpackung:
32,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1943,1
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,59*
€ 22,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.