Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm dunkelblau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm dunkelblau
Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm dunkelblau
Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm dunkelblau
Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911952658
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82323
EAN/GTIN:
     4002911952658
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
100 Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm dunkelblau

Tischsets aus PP-Vlies "soft selection"
Abmessungen: 30 x 40 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
30 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
6,3
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
42
Breite der Einzelpackung:
35
Tiefe der Einzelpackung:
3,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
798,5
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,00*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 17,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.