Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dom-Deckel, C-PLA rund Ø 8 cm · 2,1 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dom-Deckel, C-PLA rund Ø 8 cm · 2,1 cm weiss
Dom-Deckel, C-PLA rund Ø 8 cm · 2,1 cm weiss
Dom-Deckel, C-PLA rund Ø 8 cm · 2,1 cm weiss
Dom-Deckel, C-PLA rund Ø 8 cm · 2,1 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911986615
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85220
EAN/GTIN:
     4002911986615
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapierbecher Deckel
papstar becherdeckel
50 Dom-Deckel, C-PLA rund Ø 8 cm · 2,1 cm weiss

umweltfreundlicher Deckel für Heißgetränkebecher aus nachwachsenden Rohstoffen

- Durchmesser: 8 cm
- stabile Qualität
- geschmacksneutral
- Material: C-PLA (kristallines Polylactid)
- einsetzbar bis max. 85 °C
- passend für Art.-Nr.: 86270, 87457, 87458, 87867, 87868, 87872, 88234, 88235, 88515, 88950

- C-PLA (Polylactid) ist ein Werkstoff, der aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird
- Endverbrauchern empfehlen wir die Entsorgung über die Gelbe Tonne
- Eine Kompostierung über den Hauskompost ist nicht möglich


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Höhe:
2,1 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
2,8
Material:
C-PLA
Höhe der Einzelpackung:
24,5
Breite der Einzelpackung:
8,7
Tiefe der Einzelpackung:
8,7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
142,7
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: deckel becher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,0934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.