Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911991428
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89142
EAN/GTIN:
     4002911991428
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
4 Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"

BELLE VIE - LIGNE CARRÉE - die neue Geschirrserie aus Zuckerrohr-Bagasse - gleich doppelt ausgezeichnet mit "ICONIC AWARD: Innovative Interior 2020" und "German Design Award"

- Maße: 30 x 13,5 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
-
Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
1,3 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
26,4
Material:
Zuckerrohr
Höhe der Einzelpackung:
13,5
Breite der Einzelpackung:
30
Tiefe der Einzelpackung:
1,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
108,6
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.