| |
|
| Artikel-Nr.: C2909-4002911995464 Herst.-Nr.: 82320 EAN/GTIN: 4002911995464 |
| |
|
| | |
| 100 Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm gelb
Tischsets aus PP-Vlies "soft selection" Abmessungen: 30 x 40 cm PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 % Polypropylen - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und feuchtigkeitsresistent - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 50 g/m² - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Höhe: | 30 cm | Breite: | 40 cm | Gewicht: | 6,3 | Material: | Vliesstoff | Materialdicke: | 50 gr./m² | Höhe der Einzelpackung: | 42 | Breite der Einzelpackung: | 35 | Tiefe der Einzelpackung: | 3,8 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 798,5 | Professional: | Professional Produkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |