Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Medi-Inn®" Barett-Hauben, Vlies Ø 52 cm weiss mit Schirm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
"Medi-Inn®" Barett-Hauben, Vlies Ø 52 cm weiss mit Schirm
"Medi-Inn®" Barett-Hauben, Vlies Ø 52 cm weiss mit Schirm
"Medi-Inn®" Barett-Hauben, Vlies Ø 52 cm weiss mit Schirm
Artikel-Nr.:
     C2909-4250478407849
Hersteller:
     Medi-Inn
Herst.-Nr.:
     93089
EAN/GTIN:
     4250478407849
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
100 "Medi-Inn®" Barett-Hauben, Vlies Ø 52 cm weiss mit Schirm

Einweg-Barett-Hauben von Medi-Inn sind als Hygieneprävention für Pflegefachleute oder in der Lebensmittelindustrie geeignet

- Material: Material: leichter, hautsympathischer PP-Vliesstoff (Polypropylen)
- Universalgröße
- mit Gummizug
- glasfaserfrei und atmungsaktiv
- wasserabweisend
- staubdicht
- geruchsneutral
- angenehmer Tragekomfort
- abrieb- und reißfest


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Durchmesser:
52 cm
Gewicht:
3,2
Material:
PP, genadelt
Höhe der Einzelpackung:
4
Breite der Einzelpackung:
26,5
Tiefe der Einzelpackung:
29,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
327,4
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1792* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.