Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Schraubendreher-Einsatz (Hex), 10 (3/8) 5 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (Hex), 10 (3/8) 5 x 48 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (Hex), 10 (3/8) 5 x 48 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (Hex), 10 (3/8) 5 x 48 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (Hex), 10 (3/8) 5 x 48 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-3078 0050
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     3078 0050
EAN/GTIN:
     4040674132757
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz (Innensechskant)

Für Innensechskantschrauben
Extra harte Spitze aus Spezialstahl
Für Handbetätigung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174
Mit griffiger Kreuzrändelung
MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Für Innensechskantschrauben
Detailinformation 2:
Extra harte Spitze aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung
Detailinformation 3:
Innenvierkant nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert
Detailinformation 5:
DIN 7422
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, bit innensechskant 5mm, bit innensechskant, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll, 10 mm, Hex, Hexagon, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Stecknuss, 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.