| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-3078 0080 Herst.-Nr.: 3078 0080 EAN/GTIN: 4040674132788 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz (Innensechskant)
Für Innensechskantschrauben Extra harte Spitze aus Spezialstahl Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174 Mit griffiger Kreuzrändelung MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Innensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN 7422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, bit innensechskant 8mm, bit innensechskant, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll, 10 mm, Hex, Hexagon, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Stecknuss, 8 mm |
| | |
| |