Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Schraubendreher-Einsatz (Hex), 10 (3/8) 6 x 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (Hex), 10 (3/8) 6 x 92 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (Hex), 10 (3/8) 6 x 92 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (Hex), 10 (3/8) 6 x 92 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (Hex), 10 (3/8) 6 x 92 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-3078 1060
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     3078 1060
EAN/GTIN:
     4040674230361
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz (Innensechskant)

Für Innensechskantschrauben
Extra harte Spitze aus Spezialstahl
Für Handbetätigung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174
Mit griffiger Kreuzrändelung
MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Für Innensechskantschrauben
Detailinformation 2:
Extra harte Spitze aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung
Detailinformation 3:
Innenvierkant nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert
Detailinformation 5:
DIN 7422
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, bit innensechskant sw 6 mm, bit innensechskant, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll, 10 mm, Hex, Hexagon, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Stecknuss, lang, 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.